Beli loctite 565 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)
    Mulai

    Rp239.900

    LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    White to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant LOCTITE® 565 is a white to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant designed for the locking and sealing of metal pipes and fittings. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration.
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate Ester
    • Color: White: Off White
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Viscosity: 300000 mPa.s (cP) Brookfield
  2. LOCTITE Piping Sealant 565 (Sealant Pipa)
    Mulai

    Rp939.900

    LOCTITE Piping Sealant 565 (Sealant Pipa)
    Deskripsi:
    LOCTITE® 565 adalah putih hingga putih pudar, 1 bagian, kekuatan rendah, viskositas tinggi, diawetkan secara anaerobik, ester metakrilat, sealant ulir akrilik dirancang untuk mengunci dan menyegel pipa dan perlengkapan logam. Produk mengering saat dikurung tanpa adanya udara di antara permukaan logam yang rapat dan mencegah kendor dan bocor akibat guncangan dan getaran.
    atribut:
    • Capacity (ml): 250
    • Color: White
    • Recommended Curing Accelerator: 7649
    • Viscosity: Paste (thixo)
    • Finishing Material: Principal Component: Synthetic Resin
  3. KSS WIRING ACCESSORIES Vinyl Wire End Cap
    Mulai

    Rp68.900

    KSS WIRING ACCESSORIES Vinyl Wire End Cap
    Deskripsi:
    KSS Vinyl Wire End CapSuitable for all kinds of switchboard and complicated machinery to tell different colors. Soft and flexible material can be used for different shapes of end terminals, easy to tighten and take off.
    atribut:
    • Material: Flexible PVC
    • Dimension (I.D.) (mm): 6.2
    • Dimension (I.D.1) (mm): 6.8
    • Length (H1) (mm): 21
  4. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  5. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  6. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  7. LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    Off-white, low disassembly strength methacrylate thread sealant, ideal for sealing coarse threads up to M80/R3”. UL approved. LOCTITE® 567 is an off-white, low strength, thixotropic methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. It is best suited for use on coarse metal threads and its breakaway torque rating is 1.7Nm. Viscosity is 280,000 - 800,000 mPa·s and service temperature -55 to +150ºC. UL approved.
    atribut:
    • Agency Approvals / Specifications: UL
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: White: Off White
    • Cure type: Anaerobic Cure
    • Key Characteristics: Disassembly: Easy Disassembly, Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Pressure resistance: 10000 psi
    • Substrates: Metal, Metal: Aluminium, Metal: Steel - Galvanized Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
    • Temperature (°C): -55 up to 250
    • Viscosity: 280000 mPa.s (cP) Brookfield
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  8. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  9. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  10. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  11. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  12. Hella Signal Bulb (Lampu Indikator)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  13. GRILOT Silver Brazing Welding Wire (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp499.900

    GRILOT Silver Brazing Welding Wire (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    Kawat las brazing silver ini banyak kegunaannya untuk sambungan berkekuatan tinggi pada suhu rendah. Sangat baik untuk kombinasi yang berbeda (tembaga-kuningan-baja-stainless steel-tool steel). Menghasilkan sambungan yang liat, mengalir dengan cepat karenanya paduan ini memerlukan sambungan yang pas dengan gap yang tipis. Cocok untuk brazing carbide tools yang kecil. Kawat ini berbentuk batang dengan lapisan flux.
    atribut:
    • Size (mm): 1.5x500
  14. Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Mulai

    Rp589.900

    Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
  15. LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

    LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.
    atribut:
    • Color: Clear: Ultra Clear
    • Fixture Time: 5-20 sec
    • Gap Fill (mm): 0.15
    • Technology: Cyanoacrylate
    • Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
    • Application: Bonding
    • Chemical Type: Ethyl cyanoacrylate
    • Components: One part - requires no mixing
    • Cure: Humidity
    • Key Substrates: Plastics, Rubbers and Metals
    • Viscosity: Low
  16. LOCTITE Threadlocker 262 (Lem Baut)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 262 (Lem Baut)
    atribut:
    • Color: Red
    • Chemical Basis / Base: Methacrylate
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  17. G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  18. LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp1.199.900

    LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.Cara Penggunaan :- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahatCara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
    atribut:
    • Size (g): 500 (439g+61g)
    • Chemical Type: Epoxy
    • Color: Part A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray
    • Components: Two part - Resin & Hardener
    • Mix Ratio: by volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1
    • Application Temperature (°C): 15 to 30
    • Specific Gravity: Resin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C)
    • Viscosity (mPa·s): Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000
    • Appearance: Similar to paste
    • Application: Surface Repair
    • Compressive Strength (psi): 19490
    • Cure: Room temperature cure after mixing
  19. LOCTITE Nickel Anti-Seize Lubricant LB 771 BO1LBEN (Pelumas Ulir Anti Macet)
    Mulai

    Rp849.900

    LOCTITE Nickel Anti-Seize Lubricant LB 771 BO1LBEN (Pelumas Ulir Anti Macet)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Key Characteristic: Heavy Duty, Nickel Based, Temperature: High Temperature
    • Number of Components: 1 Part
    • Physical Form: Paste
Daftar Harga loctite 565 Terbaru October 2026
LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)Rp239.900
LOCTITE Piping Sealant 565 (Sealant Pipa)Rp939.900
KSS WIRING ACCESSORIES Vinyl Wire End CapRp68.900
DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)Rp5.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Segel Pipe Sealant (Sealant Pipa)Rp98.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900
LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)Rp319.900
UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)Rp7.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)